Fin de vida

LEGRAND - Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Valena Next with Netatmo - Dark

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Valena Next with Netatmo - Dark

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Modelo - Tronic

  • Tipo de carga - Universal y LED retrofit

  • Entrada de conexión adicional - sí

  • Memoria de valor luminoso - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

741870

Ref.Sonepar

278868

EAN

3414971404373

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Modelo:

Tronic

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Entrada de conexión adicional:

sí

Memoria de valor luminoso:

sí

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

sí

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

sí

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Corriente asignada:

1.3 A

Capacidad de conmutación desde/hasta:

5...300 W

Número de canales:

1

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Compatible con Apple HomeKit:

sí

Compatible con Google Assistant:

sí

Compatible con Amazon Alexa:

sí

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor luminoso Valena Next w/Netatmo, dark. El interruptor de iluminación conectado con opción regulación permite el control y regulación de cualquier tipo de lámpara regulable desde 5 hasta 300 W. Se recomiendan LED regulables máximo 60 W. La opción de regulación se tiene que activar desde la aplicación Home+Control Legrand. Usa el mismo cableado (fase y vuelta) que un mecanismo tradicional. Se puede controlar desde uno o varios comandos de iluminación inalámbricos y desde los comandos DÍA/NOCHE y ENTRAR/SALIR. Se suministra con garras. Se puede instalar con garras o tornillos (no suministrados). Incluye un compensador de carga a conectar en las lámparas regulables para garantizar el funcionamiento óptimo de la iluminación. Requiere de la instalación del Starter Pack. Se suministran con frontal de acabado, placa embellecedora y protector plástico.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND