LEGRAND - Interruptor crepuscular - estándar- salida 16A - 250 V~ - 1 módulo - 412623
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 50...50 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente - 1200 W
Intensidad nominal de interruptor - 5 A
Intervalo de ajuste de valor de luminosidad - 1...100 lx
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412623
Ref.Sonepar
96667
EAN
3245064126236
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
50...50 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente:
1200 W
Intensidad nominal de interruptor:
5 A
Intervalo de ajuste de valor de luminosidad:
1...100 lx
Con apagado nocturno programable:
no
Entrada de pulsador:
no
Sensor de luz de tensión nominal:
230 V
Sensor de iluminación de distancia máxima del conductor:
50 m
Método de montaje del sensor luminoso:
Extensión de pared
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (IP) sensor luminoso:
IP65
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


