LEGRAND - Interruptor crepuscular Plexo modular gris - 1400W - 069517L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 2...1500 lx
Potencia máx. de conmutación - 1400 W
Potencia máxima de conmutación LED - 150 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069517L
Ref.Sonepar
1012853
EAN
3414971878099
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
2...1500 lx
Potencia máx. de conmutación:
1400 W
Potencia máxima de conmutación LED:
150 W
Carga C:
sí
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Otros
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
8 A
Temperatura de trabajo:
-5...40 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
70.5 mm
Altura:
70.5 mm
Profundidad:
36.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


