LEGRAND - Interruptor crepuscular Plexo modular gris - 1400W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de apertura (NC)
Luminosidad de encendido - 0.5...1500 lx
Desconexión de la luminosidad - 0.5...1500 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 45 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069517
Ref.Sonepar
82504
EAN
3245060695170
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de apertura (NC)
Luminosidad de encendido:
0.5...1500 lx
Desconexión de la luminosidad:
0.5...1500 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
45 s
Retardo de activación de conmutación:
45 s
Potencia máx. de conmutación:
1400 W
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tensión nominal:
250 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
5.6 A
Temperatura de trabajo:
-5...40 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
64 mm
Altura:
64 mm
Profundidad:
47 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


