LEGRAND - Interruptor crepuscular programable - salida 16A - 250V ca - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente - 2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente - 2000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo) - 0 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412626
Ref.Sonepar
201590
EAN
3245064126267
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
600 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de ajuste de valor de luminosidad:
1...100000 lx
Con apagado nocturno programable:
sí
Entrada de pulsador:
no
Sensor de luz de tensión nominal:
230 V
Sensor de iluminación de distancia máxima del conductor:
50 m
Sensor luminoso de la clase de protección:
II
Método de montaje del sensor luminoso:
Extensión de pared
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (IP) sensor luminoso:
IP65
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


