LEGRAND - Interruptor de caja moldeada DPX³ 125 HP - magnetotérmico dif - 4P - 50kA - 32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 32 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 25.6...32 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
90 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
423673
Ref.Sonepar
1231341
EAN
3414971506930
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
25.6...32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
630...630 A
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Protección de fuga a tierra integrada:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
2
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


