LEGRAND - Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - electrónico S10 - 3P - 70kA - 100A - 423441
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 100 A
Intervalo de tensión nominal - 230...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...100 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
158 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
423441
Ref.Sonepar
1202917
EAN
3414971051911
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Intervalo de tensión nominal:
230...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
40...100 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
150...1000 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
2
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30


