LEGRAND - Interruptor de caja moldeada DPX³ 630 - electrónico S10 - 4P - 50kA - 500A - 422838
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 500 A
Intervalo de tensión nominal - 230...400 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.2...1 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
422838
Ref.Sonepar
1278562
EAN
3414972258722
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
500 A
Intervalo de tensión nominal:
230...400 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.2...1 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
1.5...10 A
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


