LEGRAND - Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 160A

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interruptor de desconexión libre DPX³-I 160 - 4P - 160A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

157 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

420199

Ref.Sonepar

198371

EAN

3245064201995

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

220...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

160 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

1.7 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

64 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

1.7 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Accionamiento por motor opcional:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

sí

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Gris

Tipo de elemento de control:

Maneta

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP30

Interruptor de desconexión libre DPX³ -I 160 - Número de polos: 4P - In: 160 A.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND