LEGRAND - Interruptor de llave Mosaic - 2 posiciones - 6A - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Llave
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 2
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
077072
Ref.Sonepar
217096
EAN
3245060770723
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Llave
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Color de la maneta del interruptor:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
6 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
6 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
73.5 mm
Profundidad constructiva:
29 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


