LEGRAND - Interruptor de persianas Niloé Step - 3 posiciones - 6AX - 250V~ - 864032B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para persianas de rodillo - sí
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Modelo - Otros
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Balancín
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
864032B
Ref.Sonepar
1206925
EAN
3414972869263
Para persianas de rodillo:
sí
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Modelo:
Otros
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
no
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Ancho del dispositivo:
75.8 mm
Altura del dispositivo:
75.8 mm
Profundidad del dispositivo:
40.2 mm
Diámetro de empotramiento:
58 mm
Profundidad constructiva:
30 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
31 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


