LEGRAND - Interruptor de proximidad Monobloc sin contacto para puertas, Mosaic - Detección 10a30cm - indicador luminoso - 1000W - Blanco antibact
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa
Modelo - Relé
Tipo de carga - Otros
Entrada de conexión adicional - no
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076696L
Ref.Sonepar
1045399
EAN
3414972314060
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Otros
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tensión nominal:
12 V
Capacidad de conmutación desde/hasta:
0...24 W
Capacidad de conmutación HVAC:
0...24 W
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


