LEGRAND - Interruptor de tarjeta electromecánico Mosaic. 2 módulos. Blanco - 076728

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interruptor de tarjeta electromecánico Mosaic. 2 módulos. Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

076728

Ref.Sonepar

988746

EAN

3245060767280

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Conexión de bus incluida:

no

Interruptor KeyCard para tarjetas RFID. Unidad autónoma de ahorro de energía Mosaic para tarjetas sin contacto Mifare ISO 13,56 MHz. Color blanco.