LEGRAND - Interruptor Diferencial DX³ 4P 100A 300mA 400V Clase A - 411688
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 100 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
411688
Ref.Sonepar
97733
EAN
3245064116886
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
100 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...50 mm²
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


