LEGRAND - Interruptor doble de iluminación ON/OFF con neutro - 2x250W - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Modelo - Relé

  • Tipo de carga - Universal y LED retrofit

  • Entrada de conexión adicional - sí

  • Memoria de valor luminoso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

741815

Ref.Sonepar

866290

EAN

3414971948686

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Modelo:

Relé

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Entrada de conexión adicional:

sí

Memoria de valor luminoso:

no

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

sí

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

sí

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Corriente asignada:

1.1 A

Capacidad de conmutación desde/hasta:

0...250 W

Número de canales:

2

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Compatible con Apple HomeKit:

sí

Compatible con Google Assistant:

sí

Compatible con Amazon Alexa:

sí

Disponible soporte IFTTT:

no

El interruptor doble conectado permite controlar 2 puntos de luz o un grupo de lámparas - Compatible con cargas hasta 250W - Blanco.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND