LEGRAND - Interruptor doble función - 20A - 250 V~ - 1 NC + indicador rojo - 412915
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 20 A
Tensión de conmutación - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412915
Ref.Sonepar
507594
EAN
3414970531377
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
20 A
Tensión de conmutación:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Rojo
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.5 W
Tensión de la lámpara:
110...400 V
Color del botón:
Gris
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


