LEGRAND - Interruptor horario digital Alpha3 1 módulo 1 canal 16A contacto conmutado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Tipo de contacto - Contacto de intercambio (NA/NC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412681
Ref.Sonepar
313676
EAN
3414971460584
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


