LEGRAND - Interruptor horario enchufable-programa diario-2P+T - 699811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
699811
Ref.Sonepar
116428
EAN
3245066998114
Método de montaje:
Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Modelo:
Analógico
Precisión por día:
0 s
Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA:
16 A
Tipo de reloj:
Reloj con día
Tiempo de conmutación más corto:
15 min
Autonomía en horas:
0
Autonomía en años:
0
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


