LEGRAND - Interruptor horario programable analógico - diario
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
049754
Ref.Sonepar
507115
EAN
4010957497545
Método de montaje:
Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
100
Precisión por día:
2.5 s
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
30 min
División de desplazamiento de programa 1:
10 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
72 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
44 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


