LEGRAND - Interruptor horario programable Mosaic - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 2
Modelo - Electrónico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078425
Ref.Sonepar
148522
EAN
3245060784256
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
2
Modelo:
Electrónico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Intervalo de conmutación más corto:
1 min
Autonomía:
20 h
Generador aleatorio:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Programa Astro:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Corriente asignada:
16 A
Con conexión de sensor de luminosidad:
no
Potencia máx.:
3600 W
Profundidad constructiva:
32.7 mm
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


