LEGRAND - Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas Valena Next with Netatmo - Dark - 741868L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Radiofrecuencia - 2400 MHz
Sistema de códigos secuencial - no
Longitud del código (Bit) - 128
Alcance de transmisión - 185 m
Número de comandos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741868L
Ref.Sonepar
869469
EAN
3414972017381
Radiofrecuencia:
2400 MHz
Sistema de códigos secuencial:
no
Longitud del código (Bit):
128
Alcance de transmisión:
185 m
Número de comandos:
2
Con transmisor de radio manual:
sí
Transmisor de radio montado a ras:
no
Transmisor de radio montado en superficie:
sí
Con dispositivo de codificación de radio:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Cubierta de protección del teclado:
no
Entrada de corriente:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


