Fin de vida

LEGRAND - INTERRUPTOR LEGRAND 77000

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - INTERRUPTOR LEGRAND  77000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador - no

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077000

Ref.Sonepar

74477

EAN

3414970307569

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Apto para grado de protección (IP):

IP31

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador de lavadora:

no

Interruptor 10AX 1 Modulo MOSAIC-II. Interruptores unipolares 10 AX - 250 V~ - Conexión rápida con terminales automáticos, sin necesidad de herramientas - 1 módulo - Blanco. Mosaic - Mecanismos de mando .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND