LEGRAND - Interruptor magnetotérmico TX³ 2P 25A 230/400V curva C 2 módulos - 403608

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

403608

Ref.Sonepar

99158

EAN

3245064036085

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

sí

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Prueba de explosión:

no

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND