LEGRAND - INTERRUPTOR MODULAR 4 POLOS 100A LEXIC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - INTERRUPTOR MODULAR 4 POLOS 100A LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor de desconexión

  • Corriente asignada - 100 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Con lámpara de señal - no

  • Color de casquete - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004374

Ref.Sonepar

82533

EAN

3245060043742

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión

Corriente asignada:

100 A

Tasa de voltaje:

400 V

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Negro

Anchura en módulos:

4

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND