Fin de vida

LEGRAND - INTERRUPTOR MODULAR 4 POLOS 32A LEXIC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - INTERRUPTOR MODULAR 4 POLOS 32A LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor de desconexión

  • N° contactos normalmente abiertos - 4

  • Corriente asignada - 32 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Con lámpara de señal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004365

Ref.Sonepar

82534

EAN

3245060043650

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión

N° contactos normalmente abiertos:

4

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

400 V

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Negro

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Automáticos y diferenciales. Interruptor automático. INTERRUPTOR MODULAR 4 POLOS 32A LEXIC

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND