Fin de vida

LEGRAND - Interruptor Mosaic EasyLed 2 módulos 10AX, blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interruptor Mosaic EasyLed 2 módulos 10AX, blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

077010

Ref.Sonepar

74479

EAN

3414970307651

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Espacio para etiqueta/superficie de información:

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP31

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Otros

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

36 mm

Profundidad constructiva:

24 mm

Interruptor 10AX 2 modulos MOSAIC-II. Interruptores unipolares 10 AX - 250 V~ - Conexión rápida con bornes automáticos, sin necesidad de herramientas - 2 módulos - Blanco. Mosaic - Mecanismos de mando .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND