LEGRAND - Interruptor para persianas Mosaic - 2 módulos - 6A - Negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Interruptor de 1 polo
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Otros
Controlable de forma mecánica - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
079126L
Ref.Sonepar
817289
EAN
3414971739642
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Interruptor de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Otros
Controlable de forma mecánica:
no
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Otros
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Negro
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Corriente asignada:
6 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
3
Número de módulos (sistema modular):
2
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
36 mm
Profundidad constructiva:
24 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


