LEGRAND - Interruptor por fotocélula, ON/OFF, compacto, IP40, empotrado, techo, contacto libre de potencial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 0...250 lx
Desconexión de la luminosidad - 0...250 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 99 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP010005
Ref.Sonepar
248088
EAN
5012774622291
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
0...250 lx
Desconexión de la luminosidad:
0...250 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
99 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Carga C:
no
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9002
Transparente:
no
Tensión nominal:
220 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
10 A
Temperatura de trabajo:
-10...35 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
76 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
3.7 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


