LEGRAND - Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 63A - 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 63A - 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal -

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad -

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

406441

Ref.Sonepar

236778

EAN

3245064064415

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

400 V

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

4500 kA

Número de polos:

2

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

Compatible para montaje intermedio:

no

Tipo de elemento de control:

Maneta

Con capacidad de interbloqueo:

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Interruptor seccionador - Categoría de empleo AC 22A según EN 60947-3 - Maneta gris - Contactos de corte doble - Aceptan un auxiliar de señalización DX³ (CA) Bipolares 400V~ - Intensidad nominal: 63A - Número de módulos: 2.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND