LEGRAND - Interruptor seccionador DX³ -IS - 4P - 400 V~ - 100A - 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
157 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
406489
Ref.Sonepar
143550
EAN
3245064064897
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
no
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
400 V
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
4500 kA
Número de polos:
4
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Tipo de elemento de control:
Maneta
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Anchura:
70.8 mm
Altura:
88.9 mm
Profundidad:
76.4 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


