LEGRAND - Interruptor seccionador DX³ -IS - 3P - 400 V~ - 125A - 3 módulos - 406470

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interruptor seccionador DX³ -IS - 3P - 400 V~ - 125A - 3 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

406470

Ref.Sonepar

136657

EAN

3245064064705

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

400 V

Tensión de funcionamiento nominal:

0...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

125 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.75 kA

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

4500 kA

Número de polos:

3

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Gris

Tipo de elemento de control:

Maneta

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Anchura:

53.4 mm

Altura:

83 mm

Profundidad:

80.9 mm

Interruptor seccionador - Categoría de empleo AC 22A según EN 60947-3 - Maneta gris - Contactos de corte doble - Aceptan un auxiliar de señalización DX³ (CA) Tripolares 400V~ - Intensidad nominal: 125A - Número de módulos: 3.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND