LEGRAND - Interruptor seguridad para rótulos - 2P - 16A - 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Número de pulsadores - 0
Número de luces indicadoras - 1
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
038050
Ref.Sonepar
41048
EAN
3245060380502
Número de posiciones de comando:
1
Número de pulsadores:
0
Número de luces indicadoras:
1
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
1
Número de pulsadores de seta:
0
Apto para parada de emergencia:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
207...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
207...253 V
Consumo potencia:
1 W
Cubierta de receptáculo, color:
Otros
Receptáculo de color:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


