LEGRAND - Interruptor sin contacto Mosaic monobloc luminoso - Blanco antibacteriano - 076695L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa
Modelo - Tiristor bidireccional
Tipo de carga - Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional - sí
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076695L
Ref.Sonepar
1222928
EAN
3414972314084
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Modelo:
Tiristor bidireccional
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
1 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
5...200 W
Capacidad de conmutación HVAC:
5...200 W
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


