LEGRAND - Interruptor sin contacto para puertas Mosaic luminoso - Negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Relé
Tipo de carga - Otros
Entrada de conexión adicional - no
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076681L
Ref.Sonepar
1260290
EAN
3414972314145
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Otros
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Transparente:
no
Tensión nominal:
12 V
Capacidad de conmutación desde/hasta:
0...24 W
Capacidad de conmutación HVAC:
0...24 W
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


