LEGRAND - Interruptor táctil Mosaic - 2 módulos - con neutro - Blanco antibacteriano - 078709
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Relé
Tipo de carga - Otros
Entrada de conexión adicional - no
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078709
Ref.Sonepar
507313
EAN
3245060787097
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Otros
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tensión nominal:
240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
4.1 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
1000...1000 W
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


