LEGRAND - Interruptor temporizado luminoso Plexo modular gris - 230V - 50/60 Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Modelo - Electrónico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069504L
Ref.Sonepar
1012852
EAN
3414971877948
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Modelo:
Electrónico
Ajuste de hora:
0.25...15 min
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Programa Astro:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Corriente asignada:
8 A
Con conexión de sensor de luminosidad:
no
Potencia máx.:
300 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
70.5 mm
Profundidad del dispositivo:
44 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


