LEGRAND - Interruptor temporizado Mosaic - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 2
Ajuste de hora - 0.41...15 min
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078420
Ref.Sonepar
158412
EAN
4010957784201
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
2
Ajuste de hora:
0.41...15 min
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
8 A
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


