LEGRAND - JUEGO 2 MONTANTES 19P 18U COFF LINKEO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 890 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646244
Ref.Sonepar
1095614
EAN
3414970967985
Modelo:
Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
890 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
31 mm
Altura:
867 mm
Profundidad:
40 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


