LEGRAND - Juego 4 ruedas pivotantes Linkeo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rollo de transporte
Anchura - 80 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 100 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
046482
Ref.Sonepar
264291
EAN
3245060464820
Modelo:
Rollo de transporte
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Otros
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Juego de 4 ruedas giratorias, 2 de las cuales tienen freno.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


