LEGRAND - Juego caja DMX³ 2500/4000 - L. 24mod - D975mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Anchura - 600 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020818
Ref.Sonepar
1244637
EAN
3245060208189
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
600 mm
Material:
Metal
Conjunto de caja DMX³ 2500/4000 anchura 24 módulos - fondo 975mm - Para formas: - 2b (conexión anterior o posterior) - 3b (conexión anterior o posterior) - 4a (conexión anterior) - 4b (conexión posterior).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


