LEGRAND - Juego de 10 cables de alimentación C14-C13 de 1,5m con bloqueo de enchufe azul - 644114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Conector de dispositivo (IEC 60320)
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1 - C14
Entrada de cables conexión 1 - Recto
Conexión 2 - Conector de dispositivo (IEC 60320)
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2 - C13
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
644114
Ref.Sonepar
1215284
EAN
3414971982642
Conexión 1:
Conector de dispositivo (IEC 60320)
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1:
C14
Entrada de cables conexión 1:
Recto
Conexión 2:
Conector de dispositivo (IEC 60320)
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2:
C13
Entrada de cables conexión 2:
Recto
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
1 mm²
Longitud:
1.5 m
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura:
-20...70 °C
Corriente nominal:
10 A
Tensión nominal desde/hasta:
0...250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Color cubierta:
Azul
Cable en espiral:
no
Con conductor de protección:
sí
Con protección personal PRCD:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Con conmutador de cable:
no
Diámetro exterior aprox.:
7 mm
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


