LEGRAND - Juego de 12 Pigtails OM3 Conectores LC-PC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 12 Pigtails OM3 Conectores LC-PC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM 3

  • Tipo - Cable flexible de conexión del cable

  • Tipo de núcleo - Apretado

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032626

Ref.Sonepar

507017

EAN

3245060326265

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM 3

Tipo:

Cable flexible de conexión del cable

Tipo de núcleo:

Apretado

Longitud:

1 m

Tipo de conector:

LC

Versión APC:

no

Color:

Juego con varios colores

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Los pigtails multimodo OM3 se utilizan para conectar redes de alta velocidad como Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y Ethernet. Los pigtails multimodo OM3 están terminados con conectores estándar para un rendimiento óptico óptimo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND