LEGRAND - Juego de 12 Pigtails OM4 Conetores LC-PC - 032671

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 12 Pigtails OM4 Conetores LC-PC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM4

  • Tipo - Cable flexible de conexión del cable

  • Tipo de núcleo - Apretado

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032671

Ref.Sonepar

573369

EAN

3245060326715

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM4

Tipo:

Cable flexible de conexión del cable

Tipo de núcleo:

Apretado

Longitud:

1 m

Tipo de conector:

LC

Versión APC:

no

Color:

Juego con varios colores

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Los pigtails multimodo OM4 se utilizan para conectar sistemas de alta velocidad como Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y redes Ethernet. Los pigtails multimodo OM4 se terminan con conectores estándar para obtener un rendimiento óptico óptimo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND