LEGRAND - Juego de 12 Pigtails OS2 Conectores LC-UPC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 12 Pigtails OS2 Conectores LC-UPC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Tipo - Cable flexible de conexión del cable

  • Tipo de núcleo - Apretado

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032624

Ref.Sonepar

507016

EAN

3245060326241

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Tipo:

Cable flexible de conexión del cable

Tipo de núcleo:

Apretado

Longitud:

1 m

Tipo de conector:

LC

Versión APC:

no

Color:

Azul

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Conector PIGTAIL LCS2 12XLC-U 9/125. Pigtails 9/125 -m - OS1/OS2 - 12 conectores LC-UPC -mon-modo. Legrand Cabling Syst-m LCS² - Fibra óptica - Pigtails, conectores rápidos, conectores a encolar y expansiónadores.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND