LEGRAND - Juego de 2 montantes adicionales de 19" - 12U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 626 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646242
Ref.Sonepar
335043
EAN
3414970967961
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
626 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
31 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
40 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


