LEGRAND - Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 24U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1070 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646340
Ref.Sonepar
264396
EAN
3245066463407
Modelo:
Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1070 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
31 mm
Altura:
1070 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


