LEGRAND - Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 33U - 646341
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1470 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
80 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646341
Ref.Sonepar
264397
EAN
3245066463414
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1470 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
31 mm
Altura:
1470 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


