LEGRAND - Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 47U - 646343

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 2 montantes de 19" adicionales Linkeo 47U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2250 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 31 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

80 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

646343

Ref.Sonepar

264398

EAN

3414970968203

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2250 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

31 mm

Altura:

2092 mm

Profundidad:

50 mm

Material:

Metal

Color:

Acero inox

Número RAL:

0

Juego de 2 montantes adicionales de 19 pulgadas para gabinetes independientes Linkeo de 47U.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND