LEGRAND - Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 42 U

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 42 U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Soporte de cable

  • Material - Otros

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Anchura - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

646426

Ref.Sonepar

249808

EAN

3414970968272

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Soporte de cable

Material:

Otros

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Anchura:

110 mm

Número de unidades de altura:

42

Color:

Negro

Conjunto de 2 paneles verticales para la gestión de cables en la parte frontal y en toda la altura del armario. Permite organizar la circulación del cableado mediante pasamuros con busches y dedos de plástico cada 1U.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND