LEGRAND - Juego de 200 bridas para latiguillos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 200 bridas para latiguillos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Dentado externo

  • Material - Plástico

  • Color - Multicolor

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051890

Ref.Sonepar

739086

EAN

3245060518905

Modelo:

Otros

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Dentado externo

Material:

Plástico

Color:

Multicolor

Reflectante (fluorescente):

no

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Conexión

Juego de 200 anillas de colores para identificar cables RJ45, para enganchar a latiguillos. Fabricadas en plástico multicolor, libres de halógenos y con cuadro de texto para marcaje claro. Ideal para codificación LCS³.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND